US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプポリ容器タイプ アズワン品番65-0502-72 注文コード26377157 品番USC-004
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はタイプ・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)
希釈して使用するため、低コストです
RoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)
毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです
金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています
成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです

形状無色〜淡黄色液体 タイプポリ容器タイプ 内容量(L)約4 pH【1%水溶液時】10(代表値) 主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料 使用希釈倍率70倍〜100倍 アズワン品番65-0502-72

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする