USC-010 US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ エスエヌディ 26377166

USC-010 US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ エスエヌディ 26377166
USC-010 US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ エスエヌディ 26377166

US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプバッグインボックスタイプアズワン品番65-0502-73注文コード26377166品番USC-010
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)
希釈して使用するため、低コストです
RoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)
毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです
金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています
成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです

形状無色~淡黄色液体タイプバッグインボックスタイプ内容量(L)約10pH【1%水溶液時】10(代表値)主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料使用希釈倍率70倍~100倍アズワン品番65-0502-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする