フラットデッキ用吊りボルト支持金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合SFデッキ、ハイデッキ75タイプ、(デッキ幅(mm)/40、38)、(デッキ板厚(mm)0.8〜1.6、0.8〜1.6) 注文コード26405968 品番HB3FD2-W3
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。

適合SFデッキ、ハイデッキ75タイプ、(デッキ幅(mm)/40、38)、(デッキ板厚(mm)0.8〜1.6、0.8〜1.6) 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合吊りボルトW3/8
注意
※デッキ断面の変化部、変形部では使用しないでください。落下の恐れがあります。
※吊りボルトは、プライヤ等で確実に締め付けてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。締付トルクは5.88〜7.84N・m[60〜80kgf・cm]です。
※吊りボルトは水平に施工されたデッキのみに使用し、垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26405952
2020-05-03
用途:
浴室乾燥機の交換
不動産業

取り付けが簡単で使いやすかった。ボルトのサイズが小さいものがあると良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする