HB50PRC125 HB50P用補強金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工 26406162

HB50P用補強金具(みぞ形鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
寸法L(mm)41
内容量1個注文コード26406162品番HB50PRC125
参考基準価格(税別)¥865販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

HB50P、HBTS1-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。

適合(みぞ形鋼)125×65材質電気亜鉛めっきクロメート処理寸法L(mm)41適合金具HB50P、HBTS1-W□
注意
※みぞ形鋼はフランジ部がテーパーになっているため、吊り金具を単独で使用した場合、必要な支持力が得られません。
みぞ形鋼への取り付けの際はHB50PRC□を併用してください。
※HB50Pに取り付ける場合は、HB50P1-W□と組み合わせてご使用ください。ボルトが傾いてしまいます。
※HB50P、HBTS1-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
※鋼材の強度、施工状態を考慮して吊り金具を施工してください。
※吊り金具のボルトの締付トルクは14.7N・m[150kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする