ネグロス電工
HB50P用補強金具(みぞ形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
材質
ステンレス鋼
電気亜鉛めっきクロメート処理
ステンレス鋼
寸法L(mm)
41
26
41
51
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26406196
品番
S-HB50PRC125
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
HB50P、HBTS1-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
適合
(みぞ形鋼)125×65
材質
ステンレス鋼
寸法L(mm)
41
適合金具
Z-HB50P、S-HB50P
注意
※みぞ形鋼はフランジ部がテーパーになっているため、吊り金具を単独で使用した場合、必要な支持力が得られません。
みぞ形鋼への取り付けの際はHB50PRC□を併用してください。
※HB50Pに取り付ける場合は、HB50P1-W□と組み合わせてご使用ください。ボルトが傾いてしまいます。
※HB50P、HBTS1-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
※鋼材の強度、施工状態を考慮して吊り金具を施工してください。
※吊り金具のボルトの締付トルクは14.7N・m[150kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。