ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
355
注文コード
26406257
品番
HBRGH2530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
寸法L・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
既設の補強金具と併用できます。
HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
寸法L(mm)
355
寸法M(mm)
80
適合フランジ厚(mm)
7〜15
適合フランジ幅(mm)
250〜300
適合金具
HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
注意
※十分な補強効果が得られません。HBRH□、HBRH□F1、HBRL□、HBRC□と併用してください。
※HB吊り金具の下部金具は、基本使用取り付け位置以外では使用できません。
※支持物の横揺れに対しては、別途適切な振れ止め施工を行ってください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。