曜日別特売

抗菌ドアノブカバー SGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード26409287品番SG-07
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤:イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。
ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。
水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。
夜間の、見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。
抗菌
滑り止め
蓄光性能
静電気防止
本品でウイルス、細菌の繁殖を100%阻止できるものではありません。
本品で静電気発生を100%防止できるものではありません。

用途
・抗菌
・滑り止め
・蓄光性能
・静電気防止
仕様【抗菌剤配合】イオンピュア材質スチレン系エラストマー寸法(Φ×mm)45×40アズワン品番65-1330-99
注意
※本品でウイルス、細菌の繁殖を100%阻止できるものではありません。
※・本品で静電気発生を100%防止できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする