ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB吊り金具用補強金具(アングル用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26409942
品番
S-HBRL40
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
(等辺山形鋼)40×40
材質
ステンレス鋼
寸法A(mm)
46
寸法D(mm)
95
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
55
適合金具
HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
注意
※ステンレス鋼仕様は六角頭付全ねじボルトとなります。