HB吊り金具用補強金具(アングル用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26409967 品番 S-HBRL7590
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。

適合(等辺山形鋼)75×75、90×90 材質ステンレス鋼 寸法A(mm)86 寸法D(mm)140 寸法B(mm)102 寸法C(mm)112 適合金具HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
注意
※ステンレス鋼仕様は六角頭付全ねじボルトとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする