ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB□U吊り金具用補強金具(アングル用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26410055
品番
S-HBURL40
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
適合
(等辺山形鋼)40×40
材質
ステンレス鋼
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
55
適合金具
HB1U、HB1UT、HB1SU、HB25U
注意
※ステンレス鋼仕様:六角ボルトが六角ナット、全ねじになります。