ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB□U吊り金具用補強金具(アングル用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26410073
品番
S-HBURL7590
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
適合
(等辺山形鋼)75×75、90×90
材質
ステンレス鋼
寸法A(mm)
95.5
寸法B(mm)
111.5
寸法C(mm)
121.5
適合金具
HB1U、HB1UT、HB1SU、HB25U、BC6H
注意
※ステンレス鋼仕様:六角ボルトが六角ナット、全ねじになります。