ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
H形鋼用吊りボルト支持金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26410107
品番
Z-BHC1012
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
63
適合フランジ厚(mm)
7〜9
適合フランジ幅(mm)
100〜125
適合金具
W3/8、W1/2、M10、M20
注意
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※H形鋼専用です。I形鋼には取り付けできません。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。
※ナットの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。