H形鋼用吊りボルト支持金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26410125 品番 Z-BHC2530
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。

材質溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法L(mm)340 寸法H(mm)69 適合フランジ厚(mm)12〜15 適合フランジ幅(mm)250〜300 適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
注意
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※H形鋼専用です。I形鋼には取り付けできません。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。
※ナットの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする