ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26410168
品番
Z-BHIL400
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
寸法A(mm)
375
寸法B(mm)
L91
適合フランジ幅(mm)
400
適合吊りボルト
W3/8、M10
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法L(mm)
338
調整範囲(mm)
80
注意
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※ボルトの締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。