ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26410195
品番
Z-CYF150
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合
(みぞ形鋼)150×75
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法L(mm)
97
寸法H(mm)
151
寸法A(mm)
170
適合吊りボルト
W3/8
注意
※CYF□は振れ止め金具です。吊り金具としては使用しないでください。落下の恐れがあります。