ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26410213
品番
Z-CYF100S
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合
(みぞ形鋼)100×50
適合吊りボルト
W3/8
寸法B(mm)
120
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法H(mm)
101
寸法A(mm)
176
寸法L(mm)
72
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトは附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。