ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
アングル用吊りボルト振れ止め金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26410502
品番
Z-LYF65
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合
(等辺山形鋼)65×65
適合吊りボルト
W3/8
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
90
注意
※LYF□は振れ止め金具です。吊り金具としては使用しないでください。落下の恐れがあります。