アングル用吊りボルト振れ止め金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26410518 品番 Z-LYF75
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。

適合(等辺山形鋼)75×75 適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法H(mm)75 寸法L(mm)104
注意
※LYF□は振れ止め金具です。吊り金具としては使用しないでください。落下の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする