ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
全ねじ交差金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26410536
品番
DYRX1-W4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
適合
全ねじボルト/W1/2
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
注意
※座付ナット2個は、均等に締め付けてください。
※座付ナットの適正締付トルクはDYRX1-W3:2.94N・m[30kgf・cm]、DYRX1-W4:4.90N・m[50kgf・cm]
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。