画像準備中

シリンジ 針付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)5 規格DS5mL 22G×1 1/4 S 100本入 注文コード26411177 品番08515
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は容量・規格など6種類から選べます 他の種類を見る

透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。
注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。
透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。
外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。
ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。
滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。
ラテックスフリー
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。

容量(mL)5 規格DS5mL 22G×1 1/4 S 100本入 針形状ショートベベル、刃面の角度18° 先端形状ルアースリップ式 最小目盛(mL)0.2 針長(mm)32 補助目盛6mL 針径(Φmm)0.7 アズワン品番65-1676-91 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする