画像準備中

シリンジ 針付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)1 規格1mL 26×1/2 SB LD 100本入 注文コード26411484 品番08043
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は容量・規格など6種類から選べます 他の種類を見る

透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。
注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。
透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。
外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。
ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。
滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。
ラテックスフリー
視認性を向上させたガスケットを使用しています。
ガスケットをグレーにすることで、コントラストがはっきりし、目盛りを合わせやすくしました。
特殊なガスケット形状のため筒先のデッドスペースを少なくしました。
ガスケットを突起型にすることにより、筒先に残っていた薬剤の量を削減することができました。
目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。
0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。
押し子カラーをスカイブルーにしました。
薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。

【押し子】ブルー 容量(mL)1 規格1mL 26×1/2 SB LD 100本入 針形状ショートベベル、刃面の角度18° 先端形状ルアースリップ式 最小目盛(mL)0.01 針長(mm)13 針径(Φmm)0.45 アズワン品番65-1677-23 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする