NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の チューブ 処置材料
NIPRO(ニプロ)の 各種チューブ
エクステンションチューブ EXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
65-1677-49
注文コード
26411649
品番
66730
参考基準価格(税別)
¥27,720
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
規格
PB-EX3-100NFH50本入
外径(Φmm)
3.62
内容量(mL)
4.1
先端形状
スライドタイプ/PVCフリータイプ、PVCフリータイプ
チューブ内径(Φmm)
2.28
アズワン品番
65-1677-49
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01649000
チューブ長さ(mm)
1000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000