NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の 注射・輸液管理
NIPRO(ニプロ)の 注射筒・シリンジ
ユローズバッグ(R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
タイプ
【吊り具】紐
注文コード
26412340
品番
27027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
導尿チューブは十分な内径と程良いチューブ厚で、尿の流れを確保します。
ユローズバッグはベッドに吊り下げ、ご使用ください。
全長(mm)
【バッグ】300
タイプ
【吊り具】紐
容量(L)
【バッグ】2.5
規格
UB-25S ストリング 5枚入
アズワン品番
65-1679-05