ダクターチャンネル用中ナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 26417974 品番 S-DHNR-M10
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合ボルト径M10 材質ステンレス鋼
注意
※溶融亜鉛めっき仕上げのボルトでは、めっきの付着状態により取り付かない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26417965
2020-05-12
用途:
大型モニターの柱設置
西鉄 様 (運輸・通信業)

既設の42インチモニター設置は業者に任せてましたが、増設分は現場でやってみようと既設に使ってあるものを調べて、これではとあたりをつけて購入したところドンピシャリ。既定の使用方法では無いかもしれませんが、設置費を浮かすことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする