アバノス・メディカル
アバノス・メディカルの 処置・手術
アバノス・メディカルの チューブ 処置材料
アバノス・メディカルの 各種チューブ
マイクロカフ 気管チューブ小児用マギル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
アズワン品番
65-1791-60
注文コード
26420469
品番
35114
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高容量・低圧のカフあり気管チューブ
10マイクロメートルの薄いポリウレタン素材カフ
小児の解剖学的特徴に基づきカフとデプスマークの位置を設計
チューブ内径(Φmm)
【気管】4.5
アズワン品番
65-1791-60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226ADBZX00195000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000