江沼チヱン製作所
江沼チヱン製作所の 伝導部品
江沼チヱン製作所の チェーン
江沼チヱン製作所の チェーン関連機器
EK200D 割ピン形 ローラチェーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26431775
品番
EK200D CP 48L DCJ
参考基準価格(税別)
¥77,280
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
動力伝達・駆動用
材質
スチール
質量(g)
47400
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
63.5
ユニットリンク数
48
コード
250-6745
引張強度(kN)
470.7
ローラー外径(Φmm)
39.68
チェーンNo.
200
アズワン品番
65-1994-42
最大許容荷重(kN)
71.6
内リンク内幅(mm)
37.85