江沼チヱン製作所
江沼チヱン製作所の 伝導部品
江沼チヱン製作所の チェーン
江沼チヱン製作所の チェーン関連機器
EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26431784
品番
EKC2062H SS300 80L DCJ
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質
SUS304ステンレス鋼
質量(g)
6480
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
80
コード
250-6781
ローラー外径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
2060
アズワン品番
65-1995-09
最大許容荷重(kN)
1.13
内リンク内幅(mm)
12.57
ローラ仕様
ラージ