ネグロス電工
ネグロス電工の 装柱器材 架線・支持パーツ
ネグロス電工の バンド・ベルト
配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26439577
品番
AKB-250A
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合
W5/8(吊り金具)
呼び外径(mm)
267.4(適合配管用鋼管)
呼び径
250(適合配管用鋼管)
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
67
ボルト寸法
M16×50
注意
※サイズによって吊りボルトの適合サイズが異なります。