質量(kg)約5.5
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)500
最小表示(g)0.05
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.05g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)205×152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5〜40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.05g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-77
校正分銅500±0.01g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304