架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26447015 品番MKBN2GB-W3
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。
低重心で安定性に優れています。
ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。

材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約4.0 架台SD-GSC□
注意
※施工中、又は、設置後に傾けたり、揺らしたりしないでください。ブロックが破損する恐れがあります。
※ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合があります。現場保管時は、シート等を敷いて床面との接触を避けてください。
※インパクトドライバーで締め付けをしないでください。衝撃による過大なトルクでブロックが破損する恐れがあります。適正締付トルクは18.1N・m[185kgf・cm]
※モルタルの性質上、雨水時にアルカリ成分が溶出し、防水塗膜によっては、黒ズミ発生の恐れがあります。
※積雪地域、寒冷地域では、降雪等により凍結し、ブロックが破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする