3/22より値下げ!現場を応援

SNE-W3 中間挿入式ナット ネグロス電工 26449185 SNE-W3 中間挿入式ナット ネグロス電工 26449185 SNE-W3 中間挿入式ナット ネグロス電工 26449185

中間挿入式ナット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26449185 品番SNE-W3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。

許容静荷重(N[kgf])3922 表面処理電気亜鉛めっき 適合吊りボルトW3/8
注意
※ボルトへ挿入した後は、2枚のナットの開口を閉じた状態にして、締め付けてください。強度低下により外れる恐れがあります。
※締め付け過ぎないでください。変形の恐れがあります。
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26449185
2021-04-05
用途:
天井裏給水配管増設工事
サービス業

新設で天吊りボルトを設けるのが難しい現場にて、既設の天吊りを利用し、換気扇を増設。 素晴らしいアイデア商品だと思います。 後は皆さんも期待している所だと思いますが金額がもう少しリーズナブルになると消費者としては嬉しいです。 こうご期待♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする