エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26452459
品番
EA815LN-27C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,410
販売価格(税別)
¥
33,100
バスケットに入れる
質量(kg)
約2.5
高さ(mm)
1037
電源(V)
AC100〜120
コード長さ(m)
2
保護等級
IP67(頭部ケースのみ)
光源
LED球
電球
12W、LED球
照度(Lx)
5600(1m前方)
アズワン品番
65-2228-52
明るさ(Lm)
1030