天井・壁面用吊りボルト支持金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26456133 品番 BSH2-W3
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。

適合吊りボルトW3/8 材質電気亜鉛めっきユニクローム処理
注意
※吊りボルトはタップねじ上端より3山以上突出させ、附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26456133
2024-01-01
用途:
自宅車庫改装
自動車・二輪車・自転車関連業

車庫の天井にクーラー配管を設置したくて購入しました。
ミリのボルト仕様が出ればM8やM10なんかを使えるので良いと思います。

対象商品:
26456133
2020-06-04
用途:
業務用エアコンの吊りボルトに使用しました
雅工務店 様 (建設業・工事業)

角度を固定する部分のナットが同梱していると余計な準備をしなくていいので付けてあるといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする