クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26458567 品番EA942CH-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。
水性・油性塗料に上塗り可能です。
透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。
鉛・クロム化合物は使用していません。

用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外) 内容量(L)3 乾燥時間(時間)夏期/1.5〜2・冬期/2〜3 アズワン品番65-2258-43 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 特性サビ止め・艶出し 塗り面積(1回塗り)(m2)39〜45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26458567 EA942CH-52 26458558 EA942CH-51 クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ エスコ クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ エスコ 1個 6,090 税込6,699 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする