東京メタル
東京メタルの 処置・手術
東京メタルの 手術室用品
東京メタルの 照明器具
LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-2476-29
注文コード
26472978
品番
CEN12-TM
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
10段階調光が可能。
常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質
【グローブ】樹脂
厚さ(mm)
88
質量(g)
1100
外径(Φmm)
450
定格消費電力(W)
52
全光束(Lm)
5200
定格入力電圧(V)
100〜240
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5000
適合床面積
12畳用
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
アズワン品番
65-2476-29
タイマー
【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF
光色
昼白色
色(グローブ)
乳白
調光の可否
○
調色の可否
×
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000