東京メタル
東京メタルの 処置・手術
東京メタルの 手術室用品
東京メタルの 照明器具
LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-2476-30
注文コード
26472987
品番
CEN8-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,137
販売価格(税別)
¥
6,488
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
10段階調光が可能。
常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質
【グローブ】樹脂
厚さ(mm)
88
質量(g)
1100
外径(Φmm)
450
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
4000
定格入力電圧(V)
100〜240
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5000
適合床面積
8畳用
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
アズワン品番
65-2476-30
タイマー
【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF
光色
昼白色
色(グローブ)
乳白
調光の可否
○
調色の可否
×