東京メタル
東京メタルの 処置・手術
東京メタルの 手術室用品
東京メタルの 照明器具
FL直管型LEDライト LDFシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-2476-36
注文コード
26473048
品番
LDF15N-TM
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
グロースタータ式器具専用
工事が不要です。
仕様
【断熱施工器具】×
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
436
質量(g)
97
タイプ
15W相当 昼白色
管径(Φmm)
26.5
口金
G13
定格消費電力(W)
7.3
全光束(Lm)
800
定格入力電圧(V)
100〜240
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)
5000
アズワン品番
65-2476-36
配光角度(°)
270
光色
昼白色
色(グローブ)
乳白