FL直管型LEDライト LDFシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-2476-40 注文コード26473084 品番LDF20D-TM
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はアズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る

グロースタータ式器具専用
工事が不要です。

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)580 質量(g)123 タイプ20W相当 昼光色 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100〜240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)6500 アズワン品番65-2476-40 配光角度(°)270 光色昼光色 色(グローブ)乳白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする