FL直管型LEDライト LDFシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-2476-42 注文コード26473109 品番LDF40L-TM
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はアズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る

グロースタータ式器具専用
工事が不要です。

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)1198 質量(g)220 タイプ40W相当 電球色 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2500 定格入力電圧(V)100〜240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)2700 アズワン品番65-2476-42 配光角度(°)270 光色電球色 色(グローブ)乳白

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする