東京メタル
東京メタルの 処置・手術
東京メタルの 手術室用品
東京メタルの 照明器具
FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-2476-54
注文コード
26473224
品番
AM-PL13X-N
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。
既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様
【断熱施工器具】×
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
412
質量(g)
130
タイプ
36型LEDライト
口金
GY10q
外径(Φmm)
22×45
定格消費電力(W)
13.5
全光束(Lm)
1950
定格入力電圧(V)
100〜240
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数(Ra)
85
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)
5000
アズワン品番
65-2476-54
配光角度(°)
200
光色
昼白色
色(グローブ)
乳白