ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの チューブ 処置材料
ファイコンの 各種チューブ
GB胃瘻バルーンチューブ Mタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-2498-86
注文コード
26474177
品番
0192324
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
バルーンの水抜けが少ない
その他
交換用胃瘻カテーテル 、特定保険医療材料請求分類:(1)胃留置型2バルーン型、保険償還:対象、特定器材請求コード:721004000
セット内容
GB胃瘻バルーンチューブ1本、スタイレット1本
材質
シリコーン
タイプ
FR-24 Mタイプ
アズワン品番
65-2498-86
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000