LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26477878 品番 LDC3L-E12 C6
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
E12口金
電球色

全長(mm)104 質量(g)20 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E12 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)3.2 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状シャンデリア球 定格入力電流(A)0.050 エネルギー消費効率(Lm/W)140.6 光色電球色 明るさ40形相当 電球の種類LED
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※交流100V 50/60Hz共用
※次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・HIDランプ器具、水銀灯器具・断熱材施工器具(SBSGISG形表示器具など)・ランプと反射板の距離が狭い器具・直流電源)
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどに使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入るときは、ランプから1m以上離してご使用ください。)
※赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、機器が誤作動することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする