性能的にも十分なので、一番安価な10W-30を常用しています。1万キロに一回交換で全く問題ありません。複数台所有者は良いかも。
モノタロウブランドの商品よく購入します。
安いですが何の問題も無く
定期的なオイル交換ができるので助かります。
化学合成オイルのSNクラスで、これ以上お得なオイルはありません。
20リットルで多いですが、車も5台と多いため、一年足らずで使い切ってしまい、毎回リピートしています。
モノタロウブランドでも、全く問題ありませんし、逆に信頼できます。
次回も割引やクーポンを使用して、極力安価に買うようしたいと思います。
この価格で100%化学合成油は嬉しい!半年で3,000キロ程度走行して交換しても粘度低下を起こしておらず性能は良いかと思う。ただ残念なのが4L缶が終了してしまったのが残念です。価格の割に良いオイルだったんですが、、
トラクターとガソリンハンマーナイフに使用しています ガソリンとデイゼルエンジン兼用なので経済的に良い
全く問題なく使用しています。
前回注文時はプラスチックでしたが、また元に戻り金属製のペール缶になりました。
低年式車は未だ10W-30指定で頻繁に交換するので
品質に問題無く安価なこちらの商品はリピ買い定番品です