リフレス ダブルステンレスボトル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26592798 品番 HB-2423
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

広口タイプで大きめの氷が入ります。
指1本で開閉が出来るワンタッチ中栓。
いつも清潔弁まで分解できる中栓。
中栓の閉め忘れがない新形状。

容量(mL)500 タイプ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×250 保温効力(℃)38以上(24時間)、65以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間) 質量(g)334 材質(内びん・胴部)ステンレス鋼、(コップ・中せん)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム 商品タイプコップ付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26592798
2023-07-24
用途:
昼食時のお茶
その他業種

多分30回ぐらい使用しましたが、最早保冷できなくなりました。真空層にエアーが入ったのかもしれません。お茶パックと氷水を入れると表面が結露しはじめます。まったく断熱効果がありません

対象商品:
26592798
2023-02-25
用途:
運動時
その他業種

コンビニの加温ドリンクを入れてますが、狙い通りちょうど良い容量です。
今のところ問題なし。
注ぎ口の開閉ボタンがシーソー型で、丸型のプッシュボタンの方が少し簡単とは思いますが、安くて良いと思います。

対象商品:
26592816
2022-11-28
用途:
現場用
建設業・工事業

注ぎ口が広くて氷を入れやすいので重宝しています。コップで飲むタイプですので洗いやすく、衛生面でも安心して使用できます。付属の紐がもう少ししっかりした造りでしたら、より持ちやすかったと思います。

対象商品:
26592834
2022-05-13
用途:
外出時
金融・保険業

1.5Lの容量があり,ニーズに合っていました。使い始めた時,少しですがパッキンの匂いかプラスチック製の内蓋の匂いがしました。

対象商品:
26592798
2021-05-29
用途:
昼御飯に使用

良く冷えるし持続するので、昼ご飯時は冷たいお茶が飲めているので凄く良いです。

対象商品:
26592798
2021-05-06
用途:
日常・外出時

見た目は価格以上!使い勝手もよく、エコな世の中の為には必要不可欠!!

対象商品:
26592816
2019-08-31
用途:
要注意商品
医療・福祉・介護関連業

1シーズン持てばいいかなっと思い購入
だが使用してすぐに注ぎ口より漏れが発生しました。
全く使えない商品です

1人が参考にしています
対象商品:
26592877
2016-09-05
用途:
普段使い

本ボトル各容量の比較ページにて、掲載写真は500〜1200mlが掲載されており(
300mlの写真は無し)、500mlを購入したく一番小さい物を購入したところ、300mlが届きました。メールでの注文内容には300mlの記載が有りましたので諦めますが、出来れば間違いにくい紹介ページにして頂きたいです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
容量の表記がリットルになっておりましたので、mLの表記に訂正いたしました。
ご指摘有難うございました。
今後ともよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする