多分30回ぐらい使用しましたが、最早保冷できなくなりました。真空層にエアーが入ったのかもしれません。お茶パックと氷水を入れると表面が結露しはじめます。まったく断熱効果がありません
コンビニの加温ドリンクを入れてますが、狙い通りちょうど良い容量です。
今のところ問題なし。
注ぎ口の開閉ボタンがシーソー型で、丸型のプッシュボタンの方が少し簡単とは思いますが、安くて良いと思います。
注ぎ口が広くて氷を入れやすいので重宝しています。コップで飲むタイプですので洗いやすく、衛生面でも安心して使用できます。付属の紐がもう少ししっかりした造りでしたら、より持ちやすかったと思います。
1.5Lの容量があり,ニーズに合っていました。使い始めた時,少しですがパッキンの匂いかプラスチック製の内蓋の匂いがしました。
1シーズン持てばいいかなっと思い購入
だが使用してすぐに注ぎ口より漏れが発生しました。
全く使えない商品です
本ボトル各容量の比較ページにて、掲載写真は500〜1200mlが掲載されており(
300mlの写真は無し)、500mlを購入したく一番小さい物を購入したところ、300mlが届きました。メールでの注文内容には300mlの記載が有りましたので諦めますが、出来れば間違いにくい紹介ページにして頂きたいです。
この度は大変申し訳ございませんでした。
容量の表記がリットルになっておりましたので、mLの表記に訂正いたしました。
ご指摘有難うございました。
今後ともよろしくお願いします。