- FLEXiDIPラバーコーティング ラストオリウム 26603097

 

- FLEXiDIPラバーコーティング ラストオリウム 26603097 - FLEXiDIPラバーコーティング ラストオリウム 26603097

FLEXiDIPラバーコーティング

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(312g) 注文コード26603097 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

いろいろな素材をゴム素材で強力に保護し、滑り止め機能を発揮します。乾燥後はがすこともできるので、お好きな色で身近なものを手軽にイメージチェンジ出来ます。

オレンジ 用途金属、プラスチック、ガラスなど。 塗り面積(m2)(4〜5回塗り)約0.75 主な用途金属、プラスチック、ガラス 塗り重ね可能時間(分)約5分 危険等級U 乾燥時間(時間)約1 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
注意
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。雨の日、湿度の高い日、風が強い日を避けて晴天の日を選んで塗装して下さい。気温が10〜32℃、湿度が65%以下の条件で塗装して下さい。有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気を良くして下さい。亜鉛メッキ面には塗布しないで下さい。スプレー缶内に入れたガラス玉がからからと音を立てるように強く缶を振り、約1分間振り続けて下さい。使用中も時々缶を振って下さい。一度に厚塗りをせずに3回以上塗り重ねて仕上げて下さい。塗膜を容易に剥がすことが出来るタイミングは塗装後約3ケ月以内以内を目安とし、また剥がしにくい場合はペイントうすめ液を塗ると剥がしやすくなります。作業後缶を逆さにしてスプレーボタンを約5秒間押して空吹きし、バルブを清掃して下さい。塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26603088
2022-01-27
用途:
滑り止めに
製造業

iphoneのカバーが滑りやすかったのでこちらを塗装してみました。用途が悪かったのか、ちょっとこするだけで、剥げてしまいました。頻繁に触る部分には不向きだと思いました。
塗装直後は、滑り止め効果を実感したのですが。結局、iphoneはアルコールで脱脂するだけで滑らなくなりましたので、別の用途に使用したいと思います。
塗装面は一律できれいでした。

対象商品:
26603088
2020-05-06
用途:
車の外装部品のマッドブラック化
製造業

リピートで購入です。多少下手でもそれなりに良く見えます。塗装して1年ほど経った物もありますが品質維持しています。剥がすのも楽です。同種のスプレーありますがその中でも安かったのが決め手です。

対象商品:
26603088
2020-05-14
用途:
自動車内装に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上がりは綺麗なつや消し黒でした。
剥がせるかは試してないのでわかりませんが、悪くはない商品です。

対象商品:
26603142
2020-01-21
用途:
二輪のフロントフェンダー

フロントフェンダー内側の石跳ね対策で使用しました。効果があり満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
26603142
2019-02-04
用途:
愛車のイメチェンに

ボンネットに飛び石で傷が付くので、ラバーで防護しました。色は迷いましたが、グラファイトがカーボン調に見えるため、よかったです。

対象商品:
26603088
2020-11-24
用途:
紙に塗布

5回塗布したが、厚塗りにはむかない。逆に言えば、薄塗り向き。

対象商品:
26603088
2017-06-04
用途:
バイクパーツ保護に
サービス業

他の製品と比べても格安ですけど、注意事項を守って塗装した方が良いでしょう。温度や下地処理はラッカーよりもシビアです。当方は乾燥後に割れがでる事が解決できませんでした。塗り直しは溶剤などを使用せず剥がす事が出来るので便利です。サンプル写真のような厚塗りはかなり難しいと思いました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする