曜日別特売
0W-20 エンジンオイル SN 0W-20 ドラム缶 モノタロウ 26606527

モノタロウ

エンジンオイル SN 0W-20 ドラム缶

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1缶(200L)注文コード26606527品番0W-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

API規格のSNグレード・ILSAC規格のGF-5を取得しています。
強化された酸化防止剤、清浄力、および触媒防御特性のおかげで低温下での性能維持と燃費向上を実現します。

用途ガソリン専用SAE0W-20APISNベースオイル高級合成潤滑油(グループ3)+PAO合成油成分水質化重質パラフィン、1-デセン(ポリアルファオレフィン)、アルキル・ジチオリン酸亜鉛、添加剤混合物、粘度指数向上剤容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁※二輪車には使用できません。
※個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
※本製品は車上渡しとなります。フォークリフトが無いと荷下ろし出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26606527
2020-08-14
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

これからの使用ですが今までにもモノタロウさんのオイルを使用しましたが特に問題はありません。ペール缶の購入より良いオイルが安く買えるのでドラム購入にしました。 ドラムポンプを物色中です。

対象商品 : 26606527
2020-02-14
用途: 自動車整備

以前使用していた同グレードのオイルと遜色ない性能で、単価も安いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
すべてのFAQを表示する

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする