画像準備中

高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数12 注文コード26708405 品番HR10-10R-12P(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など10種類から選べます 他の種類を見る

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。

極数12 シェルサイズ10 寸法A(mm)16 寸法B(Φmm)14 寸法C(Φmm)11.9 寸法D(mm)M11×0.75 寸法E(mm)13 材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)6 種類丸型 定格電圧(V)AC100、DC140 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26708405 HR10-10R-12P(73) 68058569 HR10-10R-12P(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-10R-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-10R-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機) 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03596048
2017-11-10
用途:
機器への接続

間違った商品が届き、その交換もされず、2週間以上経っている。
お急ぎのかたは、購入しない方が良いとおもいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする