※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRT910-BK-23.0 女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック ミドリ安全 26722684 LRT910-BK-23.0 女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック ミドリ安全 26722684 LRT910-BK-23.0 女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック ミドリ安全 26722684

女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26722684 品番 LRT910-BK-23.0
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

女性の足にフィットしやすい設計になっています。
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)23 ブラック 足幅EEE 用途製造業、建設業など トラスコ品番788-9593 形状ローカット 質量(g)820 種類安全靴 規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 材質(ソール)合成ゴム2層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ革靴
注意
※質量は23..5cmを基準にした標準重量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする