※色見本
TAMIYA(タミヤ)
TAMIYA(タミヤ)の ホビー用塗料
TAMIYA(タミヤ)の 工作用
タミヤカラー エナメル塗料(光沢)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10mL×6本)
注文コード
26735907
品番
ITEM 80002
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つやのある白★合成樹脂塗料。
用途
プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)
色
ホワイト
主な用途
木、プラスチック
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.06L
危険物の性状
非水溶性